Europole - Connectique étanche en Y. Bornier 2 pôles IP68 - 16000

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de Y

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592001916

Réf. Sonepar

00584016000

Réf. Fournisseur

16000

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de Y

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Solution PLUG & PLAY : Connectique Y 2 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F.

Les Atouts de l'article:

Solution PLUG & PLAY by EUROPOLE : Connectique Y 2 pôles IP68. Compatible avec les produits extérieurs équipés de connectiques IP68 M/F. Section conducteur compatible : 2x1,5mm². Câblage : câblé de 3x0,2m, HO5RN-F 2x0,75mm². Tension d'entrée : 12VDC/24VDC

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole