Europole - Contrôleur DALI PUSH DIM - poussoir 230V IP20 - 45195

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • tension de sortie - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • longueur - 45.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

DALI

EAN

3666592117167

Réf. Sonepar

00584211716

Réf. Fournisseur

45195

Marque

Europole

tension d'entrée:

100...240 V

tension de sortie:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

45.5 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

20.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DALI PUSH DIM 200W IP20 : Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VAC. Classe II. Tension de commande 8-230V.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. DALI PUSH DIM EUROPOLE 200W IP20. Tension d'entrée : 100-240VAC. Tension de sortie : 100-240VAC. Courant d'entrée : 1,8A. Courant de sortie : 0,9A. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation DALI ou PUSH DIM. Protocole utilisé : DALI DT6. Commande à distance : Non. Interface de communication : DALI 2. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Tension de commande 8-230V.