Europole - Contrôleur DMX 230 variation/RGB Flex 230V IP67 - 45770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DMX
tension d'entrée - 100...240 V
tension de sortie - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592006096
Réf. Sonepar
00584045770
Réf. Fournisseur
45770
Marque
Europole
mode de commande:
DMX
tension d'entrée:
100...240 V
tension de sortie:
100...240 V
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection:
II
longueur:
73.6 mm
largeur:
180.5 mm
hauteur:
38 mm
nombre de canaux de couleur:
3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour appareils LED monochromes et RGB 230V : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. DMX 230 EUROPOLE 1200W IP67. Nombre de canaux : 3. Tension d'entrée : 100-240VAC. Tension de sortie : 100-240VDC. Courant d'entrée : 5A. Courant de sortie : 5A. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation DMX. Protocole utilisé : DMX. Commande à distance : Non. Interface de communication : contrôleur maître par liaison DMX/DMX. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 3 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


