Non retournable

Europole - Contrôleur DMX MASTER IP20 : 1 zone / 20 scènes programmables - 45723

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de système de commande d'éclairage

  • profondeur - 79 mm

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 43 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006058

Réf. Sonepar

00584045723

Réf. Fournisseur

45723

Marque

Europole

modèle:

set de système de commande d'éclairage

profondeur:

79 mm

largeur:

92 mm

hauteur:

43 mm

pays de fabrication:

FRANCE

DMX MASTER IP20 : Contrôleur DMX : 256 adresses DMX, création jusqu'à 1 zone et 20 scènes programmables. Entrée : 5-5,5VDC. Classe III.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur DMX : 256 adresses DMX, création jusqu'à 1 zone et 20 scènes programmables. DMX MASTER EUROPOLE IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 256. Tension d'entrée : 5-5,5VDC. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation DMX. Protocole utilisé : DMX. Commande à distance : Non. Interface de communication : Windows, MAC OS, iOS et Android. Transmission de signal : Filaire. Températures de fonctionnement : 0°C/+50°C. Livré avec câble USB.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole