Europole - Contrôleur EASILED filaire 12/24VDC IP20 - 45211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - autre
tension d'entrée - 12...24 V
tension de sortie - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592005709
Réf. Sonepar
00584045211
Réf. Fournisseur
45211
Marque
Europole
mode de commande:
autre
tension d'entrée:
12...24 V
tension de sortie:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
53 mm
largeur:
167 mm
hauteur:
24 mm
nombre de canaux de couleur:
4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. EASILED 12/24 EUROPOLE 240/480W IP20. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via télécommande EASILED MASTER REMOTE, Maître/Esclave par liaison filaire DMX. Transmission de signal : Filaire/Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 4. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


