Europole - Contrôleur EASILED HF variation Flex 230V IP67 - 45740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - autre
tension d'entrée - 100...240 V
tension de sortie - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP67
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592006089
Réf. Sonepar
00584045740
Réf. Fournisseur
45740
Marque
Europole
mode de commande:
autre
tension d'entrée:
100...240 V
tension de sortie:
100...240 V
indice de protection (IP):
IP67
classe de protection:
II
longueur:
73.6 mm
largeur:
180.5 mm
hauteur:
38 mm
nombre de canaux de couleur:
1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Contrôleur pour produits LED monochromes 230V : variation d'intensité lumineuse. EASILED 230 EUROPOLE 1200W IP67. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 100-240VAC. Tension de sortie : 100-240VDC. Courant d'entrée : 5A. Courant de sortie : 5A. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : DMX/EASILED RF. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via télécommande EASILED MASTER REMOTE, Maître/Esclave par liaison filaire DMX. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


