Europole - Contrôleur EASILED HF variation/RGB Flex 230V IP20 - 45250

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - autre

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • tension de sortie - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005891

Réf. Sonepar

00584045250

Réf. Fournisseur

45250

Marque

Europole

mode de commande:

autre

tension d'entrée:

100...240 V

tension de sortie:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

59 mm

largeur:

170 mm

hauteur:

29 mm

nombre de canaux de couleur:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

EASILED 230 1200W IP20 : Contrôleur pour appareils LED monochromes et RGB 230V : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VDC. Classe II.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour appareils LED monochromes et RGB 230V : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. EASILED 230 EUROPOLE 1200W IP20. Nombre de canaux : 3. Tension d'entrée : 100-240VAC. Tension de sortie : 100-240VDC. Courant d'entrée : 5A. Courant de sortie : 5A. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : DMX/EASILED RF. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via télécommande EASILED MASTER REMOTE, Maître/Esclave par liaison filaire DMX. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 3 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole