Europole - Contrôleur KNX monochrome 12/24VDC IP20. Classe III. - 45713

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - KNX

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • tension de sortie - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

KNX

EAN

3666592006010

Réf. Sonepar

00584045713

Réf. Fournisseur

45713

Marque

Europole

mode de commande:

KNX

tension d'entrée:

12...24 V

tension de sortie:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

53.4 mm

largeur:

186 mm

hauteur:

28 mm

nombre de canaux de couleur:

4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

KNX 12/24 240/480W IP20 : Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. KNX 12/24 EUROPOLE 240/480W IP20. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation KNX. Protocole utilisé : KNX. Commande à distance : Non. Interface de communication : logiciel de progammation KNX (ETS). Transmission de signal : filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.