Europole - Dalle LED ARENAL 18-29W 3000K 2615-4225lm blanc 85° IP20 - 530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 29 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 595 mm
efficacité lumineuse - 145 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592119901
Réf. Sonepar
00584211990
Réf. Fournisseur
530000
Marque
Europole
puissance du système:
29 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
595 mm
efficacité lumineuse:
145 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
douille:
autre
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
35 mm
longueur d’encastrement:
595 mm
largeur d'encastrement:
595 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Dalle LED EUROPOLE ARENAL, blanc finition mat, blanc 3000K, IRC90, 18/21/25/29W, 2615/3135/3690/4225lm (145lm/W), SDCM5, UGR : <16, diffuseur microprismatique 85°, 230VAC. Classe de protection II, IP20 IK03, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Luminaire multi-puissance, réglage de la puissance sur l'alimentation incluse. Module LED interchangeable à déclipser. Filin de sécurité 1,5m inclus. Mode de pose/installation : encastré/suspension, à poser/kit de suspension. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C
Les Atouts de la gamme:
La gamme ARENAL de dalles LED allie efficacité, confort visuel et flexibilité d'installation : système de modules LED clipsables et remplaçables facilitant la maintenance, faible taux d'éblouissement avec un UGR<16 et excellent rendu des couleurs avec IRC>90 offrant une qualité d'éclairage optimale. Le flux lumineux peut être adapté aux besoins du projet avec la puissance paramétrable sur l'alimentation. Elles sont proposées avec ou sans détecteur intégré, en version ON-OFF ou DALI permettant une gestion intelligente de l’éclairage et des économies d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
ARENAL : la dalle LED modulaire qui conjugue design, confort visuel et performance.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


