Europole - Dalle LED ARENAL DALI 23-30W 3000K 3070-4075lm noir 85° IP20 - 530110

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 595 mm

  • efficacité lumineuse - 136 lm/W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119963

Réf. Sonepar

00584211996

Réf. Fournisseur

530110

Marque

Europole

puissance du système:

30 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

136 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

douille:

autre

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

CHINE

hauteur/profondeur:

35 mm

longueur d’encastrement:

595 mm

largeur d'encastrement:

595 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Dalle LED 600x600 ARENAL DALI, noir, finition mat, blanc 3000K, IRC90, 23/26/30W, 3070/3560/4075lm, optique 85°, 230VAC. Classe II, IP20, compatible isolants : non. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Dalle LED EUROPOLE ARENAL DALI, noir finition mat (RAL 9003), blanc 3000K, IRC90, 23/26/30W, 3070/3560/4075lm (136lm/W), SDCM5, UGR : <16, diffuseur microprismatique 85°, 230VAC. Classe de protection II, IP20 IK03, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation DALI PUSH DIM. Luminaire multi-puissance, réglage de la puissance sur l'alimentation incluse. Module LED interchangeable à déclipser. Filin de sécurité 1,5m inclus. Mode de pose/installation : encastré/suspension, à poser/kit de suspension. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C



Les Atouts de la gamme:

La gamme ARENAL de dalles LED allie efficacité, confort visuel et flexibilité d'installation : système de modules LED clipsables et remplaçables facilitant la maintenance, faible taux d'éblouissement avec un UGR<16 et excellent rendu des couleurs avec IRC>90 offrant une qualité d'éclairage optimale. Le flux lumineux peut être adapté aux besoins du projet avec la puissance paramétrable sur l'alimentation. Elles sont proposées avec ou sans détecteur intégré, en version ON-OFF ou DALI permettant une gestion intelligente de l’éclairage et des économies d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

ARENAL : la dalle LED modulaire qui conjugue design, confort visuel et performance.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole