Europole - DEEP LIGHT 116 fixe - 230 rond inox brossé 4000K 600lm 4x1,5W 30° - 51902

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • diamètre d'encastrement - 99 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 98 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592010406

Réf. Sonepar

00584051902

Réf. Fournisseur

51902

Marque

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

diamètre d'encastrement:

99 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

98 mm

flux lumineux utile:

600 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

6 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

98 mm

diamètre externe:

116 mm

charge max.:

1500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol DEEP LIGHT 116 fixe - 230 rond : 116mm, inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 4x1,5W, 600lm (100lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK09. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE DEEP LIGHT 116 fixe - 230 rond inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 4x1,5W, 600lm (100lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK09, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 116mm. Diamètre d'encastrement : 99mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'encastrés de sol DEEP LIGHT - 230V, protection IP67, IK 09, flux lumineux de 190 à 2400 Lm, optique basse luminance 30° fixe ou orientable. Disponible en 2000K, 3000K, 4000K. Corps en aluminium traité anticorrosion, collerettes ronde ou carré inox 316L, diamètres 116 mm à 250 mm. Pré cablé avec connectiques rapide M/F IP68. Durée de vie 30 000 Hrs.