Europole - DEEP LIGHT 173 orientable - 230 carré inox brossé 4000K 600lm 6x1,2W 30° - 52012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 128 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592010505
Réf. Sonepar
00584052012
Réf. Fournisseur
52012
Marque
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
128 mm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
7.2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
173 mm
hauteur/profondeur:
128 mm
pays de fabrication:
CHINE
charge max.:
1500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE DEEP LIGHT 173 orientable - 230 carré inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 6x1,2W, 600lm (83,33lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 230VAC. Optique orientable +/- 20° réglable sur le produit. Classe de protection I, IP67, IK10, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 173x173mm. Diamètre d'encastrement : 150mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans (atmosphère saline). Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.
Les Atouts de la gamme:
Encastré de sol DEEP LIGHT fixe ou orientable en inox brossé, IP67. Adapté aux zones piétonnes ou carrossables. Existe en 3 tailles : 116mm, 173mm et 250mm. Forme ronde ou carrée. Nid d’abeille basse luminance pour éviter l’éblouissement. Différentes températures de couleur ou RGBW. Câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle. Garantie corrosion 15 ans (atmosphère saline).
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


