Non retournablenouveau

Europole - DEEP LIGHT 250 - 230 rond inox brossé 3000K 1960lm 28W 38° - 52321

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592123373

Réf. Sonepar

00584212337

Réf. Fournisseur

52321

Marque

Europole

pays de fabrication:

CHINE

Encastré de sol DEEP LIGHT 250 - 230 rond : 250mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 28W, 1960lm (70lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 38° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK10. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE DEEP LIGHT 250 - 230 rond inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 28W, 1960lm (70lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, angle 38° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK10, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, H07RN-F 3x1,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Dimension collerette : diamètre 250mm. Diamètre d'encastrement : 219mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans (atmosphère saline). Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol DEEP LIGHT fixe ou orientable en inox brossé, IP67. Adapté aux zones piétonnes ou carrossables. Existe en 3 tailles : 116mm, 173mm et 250mm. Forme ronde ou carrée. Nid d’abeille basse luminance pour éviter l’éblouissement. Différentes températures de couleur ou RGBW. Câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle. Garantie corrosion 15 ans (atmosphère saline).



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole