Non retournable

Europole - DEEP LIGHT 250 fixe - 230 rond inox brossé 2000K 2205lm 25x1W 30° - 52120

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 219 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592010727

Réf. Sonepar

00584052120

Réf. Fournisseur

52120

Marque

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

219 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

190 mm

température de couleur:

2000...2000 K

puissance du système:

25 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

190 mm

pays de fabrication:

CHINE

charge max.:

1500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol DEEP LIGHT 250 fixe - 230 rond : 250mm, inox brossé, blanc 2000K, IRC>80, 25x1W, 2205lm (88,2lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK10. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE DEEP LIGHT 250 fixe - 230 rond inox brossé, blanc 2000K, IRC>80, 25x1W, 2205lm (88,2lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK10, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 250mm. Diamètre d'encastrement : 219mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans (atmosphère saline). Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol DEEP LIGHT fixe ou orientable en inox brossé, IP67. Adapté aux zones piétonnes ou carrossables. Existe en 3 tailles : 116mm, 173mm et 250mm. Forme ronde ou carrée. Nid d’abeille basse luminance pour éviter l’éblouissement. Différentes températures de couleur ou RGBW. Câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle. Garantie corrosion 15 ans (atmosphère saline).



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole