Europole - Déflecteur double pour BOUNTY 2 Inox 316 - DD5303

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • diamètre - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592076822

Réf. Sonepar

00584009915

Réf. Fournisseur

DD5303

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

diamètre:

100 mm

Accessoire pour encastré BOUNTY 2 - Déflecteur déflecteur double inox. Matériau : acier inoxydable. Traitement de la surface : traitement par passivationVendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE BOUNTY 2 - Déflecteur déflecteur double inox. Matériau : acier inoxydable. Traitement de la surface : traitement par passivation. Vendu à l'unité.

Les Atouts de la gamme:

L'encastré de sol BOUNTY est la solution idéale pour un éclairage extérieur discret et esthétique, mettant en valeur allées, terrasses, jardins et espaces paysagers. Adapté aux installations 12VDC ou 230VAC, il est livré avec des douilles GU10/GU5.3. Il est disponible avec une collerette inox ronde ou carrée.



Quelques mots du fabricant :

BOUNTY : l'incontournable encastré de sol GU10/GU5.3

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole