Europole - Downlight NEVIS 3 SWITCH 12W 3000K/4000K/6500K blanc mat 120° IP44 - 510036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592119819
Réf. Sonepar
00584211981
Réf. Fournisseur
510036
Marque
Europole
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
22 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1197...1262 lm
hauteur/profondeur:
22 mm
pays de fabrication:
CHINE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
110 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Downlight EUROPOLE NEVIS 3 SWITCH rond fixe, blanc mat finition mat (RAL 9016), blanc 3000K/4000K/6500K, IRC>80, 12W, 1197/1329/1262lm (110lm/W), SDCM5, UGR : >19, diffuseur opale 120°, 230VAC. Classe de protection II, IP44, IK06, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 170mm. Diamètre d'encastrement : 157mm. Alimentation déportée incluse. Mode de pose/installation : encastré, ressorts de fixation. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


