Europole - Downlight NEVIS 4 SWITCH 18W 3000K/4000K/6500K blanc mat 120° IP44 - 510046

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592119826

Réf. Sonepar

00584211982

Réf. Fournisseur

510046

Marque

Europole

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

22 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1905...2007 lm

hauteur/profondeur:

22 mm

pays de fabrication:

CHINE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

114 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Downlight NEVIS 4 SWITCH rond fixe, blanc mat, finition mat, blanc 3000K/4000K/6500K, IRC>80, 18W, 1905/2058/2007lm, optique 120°, 230VAC. Classe II, IP44, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Downlight EUROPOLE NEVIS 4 SWITCH rond fixe, blanc mat finition mat (RAL 9016), blanc 3000K/4000K/6500K, IRC>80, 18W, 1905/2058/2007lm (114lm/W), SDCM5, UGR : >19, diffuseur opale 120°, 230VAC. Classe de protection II, IP44, IK06, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 240mm. Diamètre d'encastrement : 206mm. Alimentation déportée incluse. Mode de pose/installation : encastré, ressorts de fixation. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole