Non retournable

Europole - ELIOS 9IN1 aluminium blanc 2400K/3000K/4000K 3000lm 25W 120° - 66120

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • température de couleur - 2400...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077737

Réf. Sonepar

00584207773

Réf. Fournisseur

66120

Marque

Europole

flux lumineux utile:

3000 lm

température de couleur:

2400...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3000...3000 lm

largeur:

221 mm

hauteur/profondeur:

151 mm

pays de fabrication:

CHINE

efficacité lumineuse:

120 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur ELIOS 9IN1 aluminium blanc, orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC80, 25W, 3000lm (120lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE ELIOS 9IN1 aluminium blanc, orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC80, 25W, 3000lm (120lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec télécommande incluse. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère déportée. 9in1 avec la télécommande incluse : changement de la température de couleur (2400K,3000K,4000K) et de son intensité (33%, 66%, 100%).



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole