Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - ELIOS 9IN1 gris anthracite 2400K/3000K/4000K 1000lm 9W 120° - 66010

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 2400...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077706

Réf. Sonepar

00584207770

Réf. Fournisseur

66010

Marque

Europole

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

2400...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1000...1000 lm

largeur:

146 mm

hauteur/profondeur:

106 mm

pays de fabrication:

CHINE

efficacité lumineuse:

111 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur ELIOS 9IN1 gris anthracite, orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC80, 9W, 1000lm (111,1lm/W), optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole