Non retournable

Europole - Embout de finition conducteur rond OLEK avec passage de câble gris - 88196

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120945

Réf. Sonepar

00584212094

Réf. Fournisseur

88196

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Embout de finition conducteur avec passage de câble pour profil : OLEK, gris. Compatible avec diffuseur rond. Finition de la surface : mat, matériau : ABS/inox. Vendu à l'unité. Type de fixation : s'insère dans le profil.

Les Atouts de l'article:

Embout de finition conducteur avec passage de câble pour profil EUROPOLE : OLEK, gris. Compatible avec diffuseur rond. Finition de la surface : mat, matériau : ABS/inox. Vendu à l'unité. Type de fixation : s'insère dans le profil. Permet l’alimentation en courant 1 pôle. Suspension transversale sur tige ou filin (non fournis). Le luminaire peut être tourné après l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole