Europole - Emetteur mural 12/24 HF/DMX variation monochrome 1 zone - 45225

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - autre

  • couleur - blanc

  • émetteur mural - Oui

  • avec télécommande - Oui

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005730

Réf. Sonepar

00584045225

Réf. Fournisseur

45225

Marque

Europole

transmission de signal:

autre

couleur:

blanc

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

EASILED MASTER STATION 12/24 blanc IP20 : Commande murale pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. 1 zone(s). Entrée : 12VDC/24VDC. Classe de protection : II.

Les Atouts de l'article:

Commande murale pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. EASILED MASTER STATION 12/24 EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : DMX/EASILED RF. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Filaire/Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED et contrôleurs DMX 12/24.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole