Europole - Emetteur mural 230 HF variation monochrome 1 zone - 45226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
nombre de canaux - 1
couleur - blanc
émetteur mural - Oui
avec télécommande - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592005747
Réf. Sonepar
00584045226
Réf. Fournisseur
45226
Marque
Europole
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
nombre de canaux:
1
couleur:
blanc
émetteur mural:
Oui
avec télécommande:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Commande murale pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. EASILED MASTER STATION 230 EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 230VAC. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Compatible avec contrôleurs EASILED.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


