Europole - Emetteur mural 230 WiZ Pro MASTER STATION blanc IP20 - 45902

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • profondeur - 86 mm

  • largeur - 86 mm

  • hauteur - 14 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118799

Réf. Sonepar

00584211879

Réf. Fournisseur

45902

Marque

Europole

modèle:

autre

profondeur:

86 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

14 mm

pays de fabrication:

CHINE

WiZ Pro MASTER STATION blanc IP20 : Commande murale pour produits WIZ. Classe III. Modes : allumage/extinction, réglage de la luminosité, sélection de 4 scénarios. Batterie rechargeable 3,7V.

Les Atouts de l'article:

Commande murale pour produits WIZ : WiZ Pro MASTER STATION EUROPOLE blanc IP20. Classe de protection : III. Non dimmable. Protocole utilisé : WiZ Pro. Commande à distance : oui. Transmission de signal : Wifi 2.4GHz/Ethernet. Températures de fonctionnement : -10°C/+45°C. Modes : allumage/extinction, réglage de la luminosité, sélection de 4 scénarios. Batterie rechargeable 3,7V. Type de fixation : double face.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole