Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Encastré de sol ZEPH 2 - 24 carré bronze bleu 3x2W 120° - 55174BR

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 96 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592054363

Réf. Sonepar

00584010491

Réf. Fournisseur

55174BR

Marque

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

96 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

102 mm

puissance du système:

6 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

bronze

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

largeur:

116 mm

hauteur/profondeur:

79 mm

longueur:

116 mm

charge max.:

1500 kg

pays de fabrication:

FRANCE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol ZEPH 2 - 24 carré : 116x116mm, bronze, bleu 3x2W, verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole