Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - Encastré de sol ZEPH 3 - 24 rond bronze bleu 6x2W 120° - 55324BR

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 150 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 111 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592056787

Réf. Sonepar

00584010733

Réf. Fournisseur

55324BR

Marque

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

150 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

111 mm

puissance du système:

12 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

bronze

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

86 mm

diamètre externe:

173 mm

charge max.:

1500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol ZEPH 3 - 24 rond : 173mm, bronze, bleu 6x2W, verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole