Europole - Encastré HALO rond gris anthracite 3000K 60lm 2,8W 120° - 46999

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • diamètre d'encastrement - 43 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592118218

Réf. Sonepar

00584211821

Réf. Fournisseur

46999

Marque

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

diamètre d'encastrement:

43 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

2.8 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

anthracite

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

56 mm

diamètre externe:

52 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol HALO rond : 52mm, gris anthracite, blanc 3000K, IRC>80, 2,8W, 60lm (20lm/W), diffuseur opale, 120° (balisage), 350mA. Classe II, IP65. IK05. Non dimmable

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE HALO rond noir, blanc 3000K, IRC>80, 2,8W, 60lm (20lm/W), diffuseur opale 120° (balisage), 350mA. Alimentation déportée incluse. Classe de protection II, IP65, IK05, câblé de 0,5m, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 52mm. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement : 43mm. Matériau : aluminium de fonderie. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non.

Les Atouts de la gamme:

L’encastré de sol HALO offre un balisage discret, élégant et fiable pour tous les espaces extérieurs. Grâce à sa collerette ronde noire, il s’intègre discrètement dans les terrasses, allées et cheminements. Fabriqué en aluminium de fonderie, il offre une excellente résistance structurelle et environnementale. Il bénéficie d’une garantie anticorrosion de 10 ans, gage de fiabilité pour les installations en bords de mer.



Quelques mots du fabricant :

Encastré de sol HALO : le balisage discret et fiable pour vos espaces extérieurs.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole