Europole - Encastrés (x10) CELLA SWITCH 5,5W rond 2700K/3000K/4000K blanc mat 60° IP65 - 59126

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592120457

Réf. Sonepar

00584212045

Réf. Fournisseur

59126

Marque

Europole

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

40 mm

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

500...600 lm

hauteur/profondeur:

40 mm

diamètre externe:

82 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

109 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré intérieur LED CELLA SWITCH vendu en carton de 10 pièces, rond orientable blanc mat, 2700K/3000K/4000K, IRC>80, 5,5W, 500/525/600lm, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65/IP20 RE2020. Compatible tout isolant selon la norme NF EN 60598-1

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur LED EUROPOLE vendu en carton de 10 pièces, CELLA SWITCH rond orientable, blanc mat finition mat (RAL 9016), blanc 2700K/3000K/4000K, IRC>80, 5,5W, 500/525/600lm (109lm/W), SDCM5, diffuseur microprismatique 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65/IP20, IK07, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : tout isolant selon la norme NF EN 60598-1/tout isolant hors isolant soufflé selon la norme NF C 15-100-1. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. S'adapte à vos envies : d'autres finitions de collerettes en option. Mode de pose/installation : encastré, ressorts de fixation. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole