nouveau

Europole - Bandeau Led 5m SPI IP67 4000K 11W/m 1207lm/m 24VDC - 744701

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 11 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592123243

Réf. Sonepar

00584212324

Réf. Fournisseur

744701

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

11 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

12 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m SPI IP67 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 11W/m, 1207lm/m (110lm/W), 120LED/m, 120°, 24VDC. IP67, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 3x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Installation via contrôleur SPI (non inclus)

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m SPI IP67 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 11W/m, 1207lm/m (110lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. IP67, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 3x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative. Installation via contrôleur SPI avec bouton poussoir ou application mobile Bluetooth (non inclus).

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole