nouveau

Europole - Bandeau Led 5m VOLTA CHROMA RGBW IP20 19,5W/m 24VDC 120LED/m - 723308

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 19.5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - RGBW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592122284

Réf. Sonepar

00584212228

Réf. Fournisseur

723308

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

19.5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m VOLTA CHROMA RGBW IP20 : RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 19,5W/m, 126/346/71/1000lm/m (76lm/W), 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA CHROMA RGBW IP20 : RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 19,5W/m, 126/346/71/1000lm/m (76lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole