Europole - Collerette CELLA SWITCH ronde aluminium orientable - 5913

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120440

Réf. Sonepar

00584212044

Réf. Fournisseur

5913

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

diamètre:

82 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

Collerette pour Encastré Intérieur LED CELLA SWITCH. Collerette ronde en polycarbonate, couleur aluminium, orientable. Diamètre 82mm. Type de fixation : clippage. Installation sur encastré plafond CELLA orientable.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour Encastré Intérieur LED EUROPOLE CELLA SWITCH : Collerette ronde en polycarbonate, couleur aluminium, orientable. Dimension : diamètre 82mm. Type de fixation : clippage. Installation sur encastré plafond CELLA orientable.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole