Europole - Contrôleur EASILED radio HF 4 canaux 48VDC IP20 - 45480

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • profondeur - 170 mm

  • largeur - 53.4 mm

  • hauteur - 28 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119765

Réf. Sonepar

00584211976

Réf. Fournisseur

45480

Marque

Europole

modèle:

régulateur de lumière électronique

profondeur:

170 mm

largeur:

53.4 mm

hauteur:

28 mm

EASILED 48 480W IP20 : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée : 48VDC. Sortie : 48VDC. Classe III.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED : EASILED 48 EUROPOLE 480W IP20. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 48VDC. Tension de sortie : 48VDC. Courant d'entrée : 10A. Courant de sortie : 10A. Classe de protection : III. Dimmable : oui, variation RF ou PUSH DIM. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : oui. Interface de communication : via télécommande EASILED MASTER REMOTE, Maître/Esclave par liaison radio HF. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole