Europole - Contrôleur pour bandeau LED SPI monochrome/RGB IP20 - 45718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
longueur - 48 mm
largeur - 48 mm
hauteur - 22.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592123304
Réf. Sonepar
00584212330
Réf. Fournisseur
45718
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
longueur:
48 mm
largeur:
48 mm
hauteur:
22.8 mm
nombre de canaux de couleur:
1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Contrôleur SPI pour bandeaux LED SPI EUROPOLE monochromes et RGB : ON/OFF, variation d'intensité lumineuse et défilement point par point. Commande à distance. Interface de communication : via bouton poussoir ou application FORREST. Choix de scénarios prédéfinis adaptés à différents usages, comme les couloirs ou les escaliers. Transmission de signal : Filaire/bluetooth. 360W IP20. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 5VDC/12VDC/24VDC. Tension de sortie : 5VDC/12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 15A. Courant de sortie : 15A. Classe de protection : II. Protocole utilisé : SPI. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. 5m max. entre le bouton poussoir et le contrôleur, 5m max. entre le contrôleur et le bandeau LED.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


