Europole - Diffuseur transparent 3,02m pour profils SKYLINE/SKYLINE-T - 8980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592120877
Réf. Sonepar
00584212087
Réf. Fournisseur
8980
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
Diffuseur transparent 3,02m en polycarbonate pour profils SKYLINE/SKYLINE-T. Optique 90°. Répartition lumineuse : symétrique. Finition de la surface : satiné.
Les Atouts de l'article:
Diffuseur transparent 3,02m pour profils EUROPOLE : pour profils SKYLINE/SKYLINE-T. Optique 90°. Répartition lumineuse : symétrique. Finition de la surface : satiné. Matériau : polycarbonate. Type de fixation : s'insère dans le profil. Compatible avec les profils aluminium SKYLINE et SKYLINE-T.
Les Atouts de l'article:
Diffuseur transparent 3,02m pour profils EUROPOLE : pour profils SKYLINE/SKYLINE-T. Optique 90°. Répartition lumineuse : symétrique. Finition de la surface : satiné. Matériau : polycarbonate. Type de fixation : s'insère dans le profil. Compatible avec les profils aluminium SKYLINE et SKYLINE-T.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


