nouveau

Europole - Luminaire étanche ORAKI 2 SWITCH DETECT gris 14-28W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K - 599016

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1270 mm

  • largeur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592122130

Réf. Sonepar

00584212213

Réf. Fournisseur

599016

Marque

Europole

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1270 mm

largeur:

96 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

78 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire étanche à détection ORAKI 2 SWITCH DETECT 1270mm IP66 IK10 gris, 3000K/4000K/6500K 14/18/24/28W 2400/3216/3840/4830lm (175lm/W). Diffuseur opale. Installation : saillie/suspension

Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche à détection EUROPOLE ORAKI 2 SWITCH DETECT 1270mm gris, blanc 3000K/4000K/6500K, multi-puissances : 14/18/24/28W 2400/3216/3840/4830lm (175lm/W), IRC>80, SDCM5, UGR >19. Flicker free. Type de détection : Hyperfréquence. Diffuseur opale 120°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Classe de protection I, IP66 IK10. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : polycarbonate. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation via clips de fixation (inclus). Luminaire multi-puissances, réglage de la puissances et de la température de couleur sur le produit. Valeurs flux lumineux indiquées en 4000K.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires étanches disponibles en longueur 600mm, 1200mm ou 1500mm, multi puissance couvrant une large plage de 7 à 36W et avec une efficacité lumineuse de 175lm/W. Ils disposent d'un réglage de température de couleur permettant de choisir entre 3000K, 4000K ou 6500K. Ils sont proposés avec ou sans détecteur intégré, permettant une gestion intelligente de l'éclairage. Conçus pour des environnements exigeants, ils sont IP66 et IK10 pour une résistance aux chocs élevée. L'installation est facilitée avec des entrées de câbles pré percées sur les cotés et à l'arrière du produit, un bornier rapide et repiquable et des étriers de fixation ajustables.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole