Europole - Modules sans LED aluminium (x8) pour dalle ARENAL - 53203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - aluminium
longueur - 71.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592122185
Réf. Sonepar
00584212218
Réf. Fournisseur
53203
Marque
Europole
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
longueur:
71.5 mm
largeur:
71.5 mm
hauteur/profondeur:
28.4 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour Dalle LED 600x600 EUROPOLE ARENAL : Modules sans LED aluminium. Type de fixation : se clipse dans la dalle. Vendu en carton de 8 pièces. Il est possible de faire monter en usine les modules sur la dalle avec le code forfait : FIPAR.
Les Atouts de la gamme:
Collerette de couleur pour modules LED pour dalle ARENAL clipsables et remplaçables, disponibles en couleur aluminium, doré ou cuivre.
La gamme ARENAL de dalles LED allie efficacité, confort visuel et flexibilité d'installation : système de modules LED clipsables et remplaçables facilitant la maintenance, faible taux d'éblouissement avec un UGR<16 et excellent rendu des couleurs avec IRC>90 offrant une qualité d'éclairage optimale. Le flux lumineux peut être adapté aux besoins du projet avec la puissance paramétrable sur l'alimentation. Elles sont proposées avec ou sans détecteur intégré, en version ON-OFF ou DALI permettant une gestion intelligente de l’éclairage et des économies d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
ARENAL : la dalle LED modulaire qui conjugue design, confort visuel et performance.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


