Europole - Profil SKYLINE-T 3,02m alu anodisé. Installation bandeau LED et SHARK souple - 8931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592121294
Réf. Sonepar
00584212129
Réf. Fournisseur
8931
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil SKYLINE-T aluminium mat 3,02m. Walkover : non. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : se visse sur le support. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 3,02m SKYLINE-T, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Walkover : non. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : se visse sur le support. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation avec vis dans doublage en plaque de plâtre. Fixation par silicone recommandée en cas de tolérance basse admise du profil SHARK. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 3,02m SKYLINE-T, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Walkover : non. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : se visse sur le support. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation avec vis dans doublage en plaque de plâtre. Fixation par silicone recommandée en cas de tolérance basse admise du profil SHARK. Pour installation des bandeaux LED IP20/IP67/IP68 et linéaires SHARK souples.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


