Europole - Profilé anti éblouissement 1m pour wall washer WALL LINE 2 - 4971

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 51 mm
longueur - 1000 mm
hauteur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121959
Réf. Sonepar
00584212195
Réf. Fournisseur
4971
Marque
Europole
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
51 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
8 mm
Accessoire pour wall washer WALL LINE 2 : Profilé noir anti éblouissement 1m. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour wall washer EUROPOLE WALL LINE 2 : Profilé anti éblouissement 1 mètres. Matériau : aluminium. Type de fixation : se glisse et se visse sur le produit. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Utilisation : extérieur
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour wall washer EUROPOLE WALL LINE 2 : Profilé anti éblouissement 1 mètres. Matériau : aluminium. Type de fixation : se glisse et se visse sur le produit. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Utilisation : extérieur

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


