Europole - Extension 10m PACK WORK FLEX 4000K 5,5W/m - 61011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 500 lm
puissance de la lampe par mètre - 5.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592015012
Réf. Sonepar
00584061011
Réf. Fournisseur
61011
Marque
Europole
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
500 lm
puissance de la lampe par mètre:
5.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
17 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
7.5 mm
auto-adhésif:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Extension 10m 4000K 5,5W/m 500 Lm/m avec connectiques M/F IP68 pré-installées, adaptable avec le PACK WORK FLEX. Câblage : câblé en entrée et en sortie de 0,25m avec connectiques Plug & Play mâle & femelle, HO5RN-F
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


