En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Europole - Hublot CILAOS 1 SWITCH DETECT blanc 10-20W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K - 544006

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • efficacité lumineuse - 110 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592120464

Réf. Sonepar

00584212046

Réf. Fournisseur

544006

Marque

Europole

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

110 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

300 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Hublot CILAOS 1 SWITCH DETECT blanc mat en applique, 3000K/4000K/6500K, IRC>80, 10/14/20W, lumen à 4000K : 1100/1550/2050lm (110lm/W), vasque opale 120°. 230VAC. Classe II. IP66, IK10. Non dimmable. Produit à détection : hyperfréquence.

Les Atouts de l'article:

Hublot EUROPOLE CILAOS 1 SWITCH DETECT blanc mat en applique, 3000K/4000K/6500K, IRC>80, 10/14/20W, lumen à 4000K : 1100/1550/2050lm (110lm/W), vasque opale 120°, SDCM5. UGR : >19. 230VAC. Classe de protection II, IP66, IK10. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Produit à détection : oui, Hyperfréquence. Matériau : polycarbonate. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole