Europole - Hublot CILAOS 2 SWITCH DETECT noir 15-28W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K - 544116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
efficacité lumineuse - 112 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592120495
Réf. Sonepar
00584212049
Réf. Fournisseur
544116
Marque
Europole
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
112 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
360 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Hublot EUROPOLE CILAOS 2 SWITCH DETECT noir mat en applique, 3000K/4000K/6500K, IRC>80, 15/22/28W, lumen à 4000K : 1750/2320/2965lm (112lm/W), vasque opale 120°, SDCM5. UGR : >19. 230VAC. Classe de protection II, IP66, IK10. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Produit à détection : oui, Hyperfréquence. Matériau : polycarbonate. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique.


