Europole - Lampe à poser TAK 2 doré 2700K/4000K/5000K 200lm 2W IP44 - 37992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 2 W
température de couleur - 2700...5000 K
hauteur/profondeur - 275 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592118355
Réf. Sonepar
00584211835
Réf. Fournisseur
37992
Marque
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
2 W
température de couleur:
2700...5000 K
hauteur/profondeur:
275 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
or
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
orientable:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
pas de variation:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
diamètre:
130 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
pays de fabrication:
CHINE
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe à poser EUROPOLE TAK 2 doré brossé, hauteur : 27,5cm, fixe, blanc 2700K/4000K/5000K, IRC85, 2W, 200lm (100lm/W), diffuseur opale 120°. Batterie rechargeable non remplaçable. Type de batterie : Lithium-ion. Autonomie : De 6h à 12h. Classe de protection III, IP44, IK03. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation par pression pour réglage de l'intensité/par impulsion pour réglage de la température de couleur. Matériau : aluminium/caoutchouc. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : à poser.Base lestée avec caoutchouc anti-dérapant, câble USB-C 5VDC inclus.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


