🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Europole - LAZER LED IP20 noir SM opale 3000K 484lm/m 12W/m 24VDC - 886421NSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 35 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592110236

Réf. Sonepar

00584211023

Réf. Fournisseur

886421NSM

Marque

Europole

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

35 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure en cm LAZER LED IP20 (Maxi. 3,02m) noir, diffuseur opale, blanc 3000K, IRC95, 12W/m 3000K 484lm/m (40lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre LAZER LED IP20 noir, diffuseur opale, blanc 3000K, IRC95, SDCM5, 12W/m, 484lm/m (40lm/W), 210LED/m, optique 120°, 24VDC. Bandeau utilisé : HI CRI 15W/m. Classe de protection III, IP20. Compatible volume salle de bain : non. Longueur maximum d'un seul tenant : 3,02m, câble non fourni : à compléter avec références de forfait de câblage et câble, contacter le service clients au 04 72 49 80 49. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Durée de vie : 50000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation via clips de fixation, kit de suspensions ou fixations d'encastrement TRIMLESS (non inclus).

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole