Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Europole - LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 sans collerette 6W - 57016S

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592122055

Réf. Sonepar

00584212205

Réf. Fournisseur

57016S

Marque

Europole

température de couleur:

2700...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

39 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

500...600 lm

pays de fabrication:

CHINE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

88 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré int. LED'UP UNIVERSAL SWITCH II sans collerette, 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC. Classe II/III, IP65/IP50, RE2020 avec collerette. Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1. Dimmab

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole