Europole - LED'UP AGENCEMENT rond fixe blanc 4000K 3,5W 185lm 120° IP44 - 461711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 185 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592021761
Réf. Sonepar
00584461711
Réf. Fournisseur
461711
Marque
Europole
flux lumineux utile:
185 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
14.5 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
185...185 lm
hauteur/profondeur:
12 mm
diamètre externe:
70 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
53 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP AGENCEMENT rond fixe, blanc mat (RAL9016), blanc 4000K, IRC>80, 3,5W, 185lm (52,86lm/W), diffuseur opale 120°, 12VDC. Classe de protection III, IP44, compatible volume salle de bain : 1, compatible isolants : non. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Raccordement rapide : Non. Dimension collerette : diamètre 70mm. Diamètre d'encastrement : 71,5mm.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


