Europole - LED'UP ECO SLIM rond fixe blanc 4000K 7W 450lm 120° IP44 - 453031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592021457
Réf. Sonepar
00584453031
Réf. Fournisseur
453031
Marque
Europole
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
22 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
450...450 lm
hauteur/profondeur:
22 mm
diamètre externe:
115 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
64 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP ECO SLIM rond fixe, blanc mat (RAL9016), blanc 4000K, IRC84, 7W, 450lm (64,29lm/W), diffuseur opale 120°, 230VAC. Classe de protection II, IP44, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Raccordement rapide : Non. Dimension collerette : diamètre 115mm. Diamètre d'encastrement : 95mm.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


