Europole - LED'UP UNIVERSAL PRO DALI rond ori blanc TW 2700K-6500K 9,5W 60° IP65 - 57226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED'UP UNIVERSAL
EAN
3666592077652
Réf. Sonepar
00584207765
Réf. Fournisseur
57226
Marque
Europole
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1000...1000 lm
hauteur/profondeur:
60 mm
diamètre externe:
82 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
105 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL PRO DALI rond orientable, blanc mat (RAL9016), TW 2700K-6500K, IRC90, 9,5W, 1000lm (105,2lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 60°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : non. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation DALI. Raccordement rapide : Non. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. (version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans). Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'encastrés LED plafond intérieur LED'UP UNIVERSAL est qualifiée RE2020 et IP65. Compatible avec les isolants en rouleaux et isolants soufflés. Une puissance allant de 5 à 6W, flux lumineux de 500 à 650 lm, existe en Switch(2700/3000/4000K), 3000K, 4000K, TW et RGB+TW, IRC > 90, optiques dichroïque 60°, dimmable TRIAC, existe en version Bluetooth Mesh et Wiz Pro (non recouvrables), compatible salle de bain Vol.1. Disponible en rond et carré, fixe ou orientable, il s'adapte à vos besoins grâce à sa déclinaison d'accessoires. Vous avez le choix parmi 72 finitions possibles, le LED'UP UNIVERSAL s'adapte à toutes les envies. Diamètre 82 mm, diamètre d'encastrement 68mm. Durée de vie 50 000 Hrs.
SWITCH EVO : La version éco-responsable en polycarbonate recyclé, avec source et driver remplaçables et compatible avec l'ensemble des collerettes, vient compléter la gamme.
LED'UP UNIVERSAL PRO : Une version plus puissante allant jusqu'à 1025 lm et en version DALI, est également disponible. Compatible avec l'ensemble des collerettes de la gamme.
Quelques mots du fabricant :
Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.








