Europole - LED'UP UNIVERSAL PRO rond ori blanc 2700K/3000K/3500K/4000K 9,5W 38° IP65 - 57116

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077607

Réf. Sonepar

00584207760

Réf. Fournisseur

57116

Marque

Europole

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

970...980 lm

hauteur/profondeur:

61 mm

diamètre externe:

82 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

108 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL PRO rond orientable, blanc mat, blanc 2700K/3000K/3500K/4000K, IRC90, 9,5W, 980/1015/1025/970lm, optique 38°, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65, RE2020, compatible isolants : non. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL PRO rond orientable, blanc mat (RAL9016), blanc 2700K/3000K/3500K/4000K, IRC90, 9,5W, 980/1015/1025/970lm (107,8lm/W), optique dichroïque anti-éblouissement 38°, 230VAC/27VDC. Classe de protection II/III, IP65, compatible volume salle de bain : 1, RE2020, compatible isolants : non. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : diamètre 82mm. Diamètre d'encastrement : 68mm. (version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline)). Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'encastrés plafond LED intérieur LED'UP UNIVERSAL est adaptable à vos envies et conçu pour durer. Facilité et rapidité d'installation, faible épaisseur. Qualifiée RE2020. Compatible salle de bain Vol.1. Des technologies pour tous les besoins : SWITCH II (2700K/3000K/4000K) avec module LED remplaçable, PRO avec un flux plus puissant, PRO DALI TW, Bluetooth Mesh, Wiz Pro TW ou RGB+TW. Avec près de 100 combinaisons possibles, la gamme s'adapte à vos projets grâce à sa déclinaison de collerettes : rondes ou carrées, unies ou bi couleurs, fixe ou orientable pour exprimer son style, basse luminance symétrique pour un confort visuel optimal ou asymétrique pour sublimer, recouvrement pour rénover avec élégance.



Quelques mots du fabricant :

Performance, modularité, durabilité — LED’UP UNIVERSAL, quand la lumière s’ajuste à vos envies.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole