Europole - LED'UP UNIVERSAL - WiZ Pro rond ori blanc RGB+TW 2700K-6500K 6W 100° IP65 - 57028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666592014848
Réf. Sonepar
00584057028
Réf. Fournisseur
57028
Marque
Europole
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
40 mm
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
couleur de la lumière:
multicolore
flux lumineux:
250...300 lm
diamètre externe:
82 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
CHINE
compatible IFTTT:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


