Europole - LINK : Câble 1m 16AWG 3x1,3mm² pour linéaire LED - 2203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
section nominale - 1.3 mm²
couleur - autre
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3666592000421
Réf. Sonepar
00584006979
Réf. Fournisseur
2203
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
section nominale:
1.3 mm²
couleur:
autre
pays de fabrication:
CHINE
LINK : Câble 1m 16AWG 3x1,3mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure TW et SPI.
Les Atouts de l'article:
LINK EUROPOLE. Câble 1m 16AWG 3x1,3mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure TW.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Les Atouts de l'article:
LINK EUROPOLE. Câble 1m 16AWG 3x1,3mm². Compatible avec bandeaux LED IP20 sur-mesure TW.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


