Europole - LINK : Câble 1m 20AWG 3x0,5mm² pour linéaire LED - 2223
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5 mm²
couleur - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3666592122017
Réf. Sonepar
00584212201
Réf. Fournisseur
2223
Marque
Europole
section nominale:
0.5 mm²
couleur:
autre
LINK : Câble 1m 20AWG 3x0,5mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure TW IP20.
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
LINK EUROPOLE. Câble 1m 20AWG 3x0,5mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure TW IP20.


